Krog til specialstige, vinklet op til 150 mm

Art.-nr.: 19183
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19183
EAN/GTIN 4031405191839
Producentnummer 019183
L-nummer L90110 1309
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 26 mm
  • Diameter/støtte op til: 150 mm
  • Krogtype: Vinklet
  • Længde: 228 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Stålbelagt
  • Materialedesign: Kunststofovertræk
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj