Informationsmærke til teleskopstige med to tværstænger Klistermærke 19097

Art.-nr.: 19165
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Påbudstegn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19165
EAN/GTIN 4031405191655
Producentnummer 019165

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I henhold til din en 131-3 skal der anbringes produktspecifikke klistermærker med brugervejledning. Forklaringen på de anvendte piktogrammer findes på www.steigtechnik.de
  • 1 enhed = 20 enheder

Egenskab:

  • Bredde: 40 mm
  • Længde: 230 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Kunststof
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj