Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ k10 DC: 8mm

Art.-nr.: 191500 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
733 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ k10 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0100 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 10 mm
Skaftlængde 0 mm
Olie egnet
Luft betinget egnet
Skæremateriale HSS Co 10
Skærestof, producentbetegnelse HSS-CO8
Belægning ubelagt
Skærdiameter 8 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse k10
Skærlængde 19 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 29,98 mm
Nyttelængde 19 mm
Samlet længde 69 mm
Funktionslængde 29,98 mm
Vægt 36 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 844 B
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning
Farvering uden
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 19 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 191500 8
EAN/GTIN 4045197102874
Producentnummer 191500 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med flere skær. Excentrisk bagslibning.
Endeskærgeometri til dykfræsning.