{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 0 mm | |
| Skæremateriale | HSS Co 10 | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-CO8 | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skærdiameter | 4 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | k10 | |
| Skærlængde | 11 mm | |
| ISO-fræsertype | valse-, skaftfræsere | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | skarpe kanter | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Deling af skærene | lige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 20,01 mm | |
| Nyttelængde | 11 mm | |
| Samlet længde | 55 mm | |
| Funktionslængde | 55 mm | |
| Vægt | 10 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser; Hjørnefræser | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 11 mm |
| Artikelnummer | 191500 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197102799 | |
| Producentnummer | 191500 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |