Skaftfræser 11 mm

Art.-nr.: 191320 11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 11 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 42 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 79 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,029 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191320 11
EAN/GTIN 4045197101730

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Stål < 500 N/mm²
P
28
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning.
Excentrisk afrunding.
  • Store, finslebne spånnoter.
  • Særdeles fin slibning af skærene − derfor perfekte emneoverflader.
  • Speciel spånvinkel til aluminium.

Bemærk:

Til fræsning af borenoter.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven