Freze cilindro-frontale, neacoperită, ⌀ e8 DC: 11mm

Cod articol.: 191320 11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 11 mm
Lungime de tăiere Lc 22 mm
Lungimea totală L 79 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 42 grad
Clasa de toleranţă e8
Adâncime de tăiere max. L2 11 mm; 22 mm
Material tăiș HSS Co 10
Lungime activă A 28 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01201005
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Grupa de aşchiere N (metale neferoase)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Material tăiș, denumire producător HSS-CO8
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 66 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 844 B
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Inel colorat galben
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 191320 11
EAN / GTIN 4045197101730
Număr producător 191320 11
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
150
Alu > 10% Si
N
37
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Detalonare excentrică prin rectificare.
  • Canale de aşchii spaţioase, şlefuite fin.
  • Tăiş cu ascuţire extrem de fină − permite obţinerea unor suprafeţe curate ale piesei.
  • Unghi de aşchiere special pentru aluminiu.

Notă:

Pentru frezarea canalelor de pană.