Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 4mm

Art.-nr.: 191280 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 0 mm
Skæremateriale HSS Co 10
Skærestof, producentbetegnelse HSS-CO8
Belægning ubelagt
Skærdiameter 4 mm
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Øvre mål 0 mm
Skærlængde 19 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 3
Antal effektive skær på endefladen 3
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign skarpe kanter
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 25 mm
Vægt 11 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard DIN 844 B
Formularbogstav, standardnummer B
Bearbejdningsprocesser forsænkning (indstiksfræsning); langhulsfræser (borenotfræser); notfræsning
Farvering uden
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 19 mm; 2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 191280 4
EAN/GTIN 4045197101501
Producentnummer 191280 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning.
Excentrisk afrunding.

Bemærk:

Som langhulsfræser (tolerance e8) eller som skaftfræser.
50% højere spåntagningsydelse
i forhold til fræsere med 2 skær.
Større spånrum end flerskærende skaftfræsere (velegnet til blødt materiale). Til fræsning af borenoter.