Skaftfræser HSS-Co8 10 mm

Art.-nr.: 191280 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 45 mm
Samlet længde L 95 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,018 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191280 10
EAN/GTIN 4045197101563

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning.
Excentrisk afrunding.

Bemærk:

Som langhulsfræser (tolerance e8) eller som skaftfræser.
50% højere spåntagningsydelse
i forhold til fræsere med 2 skær.
Større spånrum end flerskærende skaftfræsere (velegnet til blødt materiale). Til fræsning af borenoter.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven