Udgangsbøjle kan trækkes ind, egnet til udtræksstiger Fastgørelse lige til højre

Art.-nr.: 19102
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Producentbetegnelse Ausstiegsholm einschiebbar für Schiebeleitern geeignet Anbau gerade rechts
Standard DIN EN 131
Stige-længde 1,35 m
Farve sølvfarvet
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19102
EAN/GTIN 4031405191020
Producentnummer 019102
L-nummer L90110 538
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til sikker udstigning og indstigning af stiger
  • Nyttelængde ca. 1.0 m.
  • Glidestiger / reb-træk stiger kan skubbes helt ind
  • Lavet af aluminium

Egenskab:

  • Bredde: 40 mm
  • Længde: 1350 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Produkttype: Monteret lige til højre