Malerbukser med stretchindsats D92

Art.-nr.: 191010001099D92
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve weiß / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 92
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191010001099D92
EAN/GTIN 7330509622605
Producentnummer 191010001099D92

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 240gm²

Lommer
Baglommer
Baglommer
Benlomme specielt designet til spartelkniv og pensel, Benlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme
Kniebeskyttelseslommer
Inderlomme til telefon
Indvendige lommer
Indvendige lommer
Nagellommer - med værktøjsholdere tilpasset til malerværktøj

Funktionalitet
Forbøjede knæ
Strækpanel i skridtet, ryg, knæ og læg

Detaljer
Plastisk lynlås gylp
D-ring i taljen

forstærkning
CORDURA® forstærkning på søgelommer, lineallomme og knæ

Beskrivelse:

  • Moderne og komfortable malerbukser med værktøjslommer, udvendige knælommer og strækzoner i skridtet, knæ-, sæde- og lægområderne for øget fleksibilitet og komfort
  • Stoffet har fremragende absorberende egenskaber takket være den høje procentdel bomuld
  • Bukserne har mange funktionelle lommer og en specialdesignet, forstærket lomme til malerværktøj
  • Lommen til malerværktøj og søgelommerne er forstærket med CORDURA®-stof og knæene med strækbart CORDURA® for øget komfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032