Digital udvendig mikrometer IP65 Data-variabel Lineær 0 - 25 mm

Art.-nr.: 1866610
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
IP-kapslingsklasse IP65
Målespindel-diameter 6,5 mm
Isolering til håndbeskyttelse ja
Aflæsning, millimeter 0,001 mm
Aflæsning i tommer, tommer 0,0001 tommer
Cifferhøjde 10 mm
Skærmbelysning ja
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter; tommer
Måleteknik digital
Måleoverfladedesign runde måleflader
Måleoverflader Hærdet; forsynet med hårdmetal
Nøjagtighed ± 2 µm
Måleafvigelse E MPE 0,002 µm
Målekraft min. 5 N
Målekraft maks. 10 N
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 25 mm
Standard fabriksstandard

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1866610
EAN/GTIN 4029713060060
Producentnummer 1866610
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Aflæsning: 0,001 mm/0,00005 tomme
  • Beskyttelsesklasse IP65
  • LCD-display: 10 mm
  • Hurtig kørsel
  • Glidende spindel
  • Hårdmetalmåleflader
  • Spindel rustfrit, hærdet og glattet
  • Ramme lakeret
  • Termisk isoleret
  • Fabriksstandard

Beskrivelse:

Digital udvendig mikrometer IP65, Data-Variabel Lineær, 0-25mm, Abl. 0,001, LCD-display 10 mm, friktions-kobling, hårdmetal-måleflader, målespindel af rustfrit stål, fabriksstandard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/tommer, ABS, ORIGIN, Hold, TOL

Egenskab:

  • Fejlgrænse (mm): 0,002 mm
  • Fejlgrænse (µm): 2 µm
  • Måleområde for fejlgrænse µm: 2 µm