Hard Shell jakke UNIQUE, Unisex, Kornblå/sortblå, Størrelse 2XL

Art.-nr.: 18601-411-11010 2XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 18601-411-11010 2XL
EAN/GTIN 5711074721429
Producentnummer 18601-411-11010 2XL
L-nummer L01190 121047
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det strækbare stof er elastisk i alle retninger og giver uovertruffen bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer
  • Det multifunktionelle strækstof kombinerer lav vægt med meget høj holdbarhed og er også vandtæt
  • Åndbar, vind- og vandtæt med tapede sømme.
  • Aftagelig, foret hætte med justerbare elastiksnore
  • forbedrer synligheden i omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Ultimativt strækstof med lav vægt og høj holdbarhed
  • Åndbar, vind- og vandtæt
  • Sømme er limet
  • Lukning med vandtæt lynlås og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Hætten er aftagelig, foret og udstyret med justerbare elastiksnore
  • Brystlommer med lynlås
  • Ergonomisk formede ærmer giver høj bevægelsesfrihed
  • Forlommer med lynlås.
  • Ryggen er forlænget
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Ribmanchetter (dækket under vejrbeskyttelsesbåndet) på håndleddene
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 87% polyamid/13% elastan
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 200 g/m²
  • ULTIMATIV STRÆK. Twill.
  • Brystomkreds: 116 cm / 45,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • DA 343 3/3

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring