Flad rundtang 200 mm

Art.-nr.: 185A.20G
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Multifunktionstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 185A.20G
EAN/GTIN 3662424087172
Producentnummer 185A.20G
L-nummer L60130 9142

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slanke, fint savtakkede kæber med sidetrådskærer
  • Sidetrådskærer til kobbertråd og hård ståltråd (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²). - 185: Lige kæber
  • Ekstremt holdbare, godt skærende, induktionshærdet kulstofstållegering
  • Ergonomiske, skridsikre og kemikaliebestandige PVC-håndtag uden at gå på kompromis med god tilgængelighed
  • Design: Lakeret, korrosionsbestandigt

Egenskab:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 75
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 192