• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

1″ Slagnøgle (tomme) 1.1/16″

Art.-nr.: 18400A 1.1/16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 18400A 1.1/16
EAN/GTIN 4991644435999
Producentnummer 18400A 1.1/16
L-nummer L60050 7566
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 57 mm
  • Mål D2: 54 mm
  • D1: 45,3 mm
  • Længde: 16 mm
  • Kør: 1″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 1.1/16″
  • Sekskantet stik
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn