{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skalering | millimeter; tommer | |
| Deling | 0,5 mm; 1 mm | |
| Deling | 1/32 tommer; 1/64 tommer | |
| Aflæsning af måleområde | millimeter; tommer | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 300 mm | |
| Måleområde min. | 0 tommer | |
| Måleområde maks. | 12 tommer | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Bøjelig/fleksibel | ja | |
| Rustfrit | ja | |
| Produkttype | lineal |
| Artikelnummer | 182-225 | |
| EAN/GTIN | 4946368046303 | |
| Producentnummer | 182-225 | |
| L-nummer | L40010 6940 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |