Duo pouch til professionelt bælte 2 rum læder

Art.-nr.: 1818201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1818201
EAN/GTIN 4010886854662
Producentnummer 1818201
L-nummer L60160 5175

Betegnelse

Beskrivelse:

Læderetui til knive
2 store opbevaringsrum

Egenskab:

  • Dynamisk belastningsevne [kg]: 3 kg
  • Samlet bredde [mm]: 240 mm
  • Samlet højde [mm]: 280 mm
  • Samlet længde [mm]: 280 mm
  • Belastningskapacitet (maks.) [kg]: 3 kg
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen