UniversalGrip blindnitte rustfrit stål A2 3,2 x 8, 500 stk.

Art.-nr.: 1816662
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1816662
EAN/GTIN 4007081128971
Producentnummer 1816662
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

UniversalGrip - PolyGrip-forbindelsen til svært tilgængelige nittepunkter
Brug af forlængede næser anbefales til applikationer, hvor der er meget lidt plads til bearbejdningsværktøjet på grund af designet (forstyrrende kanter, dybe udsparinger). En blindnitte med forlænget dorn er dog afgørende for dette. UniversalGrip-blindnitten er nu tilgængelig til disse anvendelser. UniversalGrip kombinerer fordelene ved PolyGrip med fordelene ved en forlænget nittespindel og kan bruges med alle vores nosepieces med specielle længder.

Anvendelsesområde:
  • Svært tilgængelige nittepunkter af enhver art, f.eks. nitter i profiler
  • Nitter tæt på komponenternes kanter
Fordelene ved UniversalGrip:
  • Lang nittespindel - muliggør brug af forlængede næsestykker
  • Stort fastspændingsområde - én dimension kan erstatte op til fem standarddimensioner
  • Økonomisk - kan bruges med standardenhed og udvidet standardmundstykke
  • Standardisering - selv for små årlige behov

Egenskab:

  • Diameter på boret: 3,3 mm
  • maks. Spændeområde: 5 mm
  • min. Spændeområde: 1 mm
  • Ærmets materiale: Rustfrit stål A2 - nr. 1.4567
  • Pennens materiale: Rustfrit stål A2
  • gas-/vandtæt: Nej
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 113 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 1 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 5 mm
  • Hovedets diameter: 6,5 mm