1/4″ bitholder L.165mm

Art.-nr.: 18093016
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 18093016
EAN/GTIN 4018754324491
Producentnummer 18093016
L-nummer L60010 7586

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til 1/4″ eksterne sekskantskruetrækkerindsatser
  • DIN 3126/ISO 1173 FORMULAR C 6,3
  • Unbrakonøgle med magnet
  • Med 3K tværhåndtag

Egenskab:

  • Indvendig sekskant [tommer]: 1/4 ″
  • L1: 200 mm
  • L2: 165 mm
  • Længde [mm): 176 mm
  • Vægt: 108 g