• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Radial bore- og fræsehoved, polygon ISO 26623 PSC 50, 60.75C51809

Art.-nr.: 180144
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 180144
EAN/GTIN 4069739288864
Producentnummer 60.75C51809
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, BMT75, radialholder, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.75C51809
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 112
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 4000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 108 mm
  • Funktionel længde (WF): 60 mm
  • Skaftstørrelse: BMT75
  • Grænsefladestørrelse: PSC 50
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: 2-flad