Cap de găurire și frezare radială, poligon ISO 26623 PSC 50, 60.75C51809

Cod articol: 180144
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
Cod articol 180144
EAN / GTIN 4069739288864
Număr producător 60.75C51809
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT75, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.75C51809
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 112
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 108 mm
  • Lungimea funcției (WF): 60 mm
  • Mărime coadă: BMT75
  • Dimensiunea interfeței: PSC 50
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: 2-flat