Rundsavklinge 160X3 mm

Art.-nr.: 179930 160X3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Bestykning: HM

Produktdetaljer

Teknisk data

160 mm
Tykkelse 3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Maks. indskæringsdybde ae maks 52 mm
Borings-⌀ 22 mm
Antal tænder Z 28
Medbringerboring, antal 5
Medbringerboring ⌀ 4,4 mm
Medbringerboring, delekreds 43,5 mm
passende adapter 179902 160
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,03 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Bestykning HM
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179930 160X3
EAN/GTIN 4045197887122

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
125
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalsubstrat. Tandform og antal tænder speciel beregnet til bearbejdning i stål. Meget velegnet også til stål < 1100 N/mm2.
GARANT hårdmetalbestykket rundsavsklinge til ekstra dybe savesnit. Ulige deling af savklingerne for at sikre et roligt løb. Vi anbefaler radial indkøring for at minimere vibrationer og forlænge værktøjets levetid.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere