Rundsavklinge 125X3 mm

Art.-nr.: 179925 125X3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Bestykning: HM

Produktdetaljer

Teknisk data

125 mm
Tykkelse 3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Maks. indskæringsdybde ae maks 42 mm
Borings-⌀ 22 mm
Antal tænder Z 16
Medbringerboring, antal 5
Medbringerboring ⌀ 4,4 mm
Medbringerboring, delekreds 31,5 mm
passende adapter 179902 125
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,025 mm
Bestykning HM
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 179925 125X3
EAN/GTIN 4045197887085

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
150
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT hårdmetalbestykket rundsavsklinge til ekstra dybe savesnit. Ulige deling af savklingerne for at sikre et roligt løb. Vi anbefaler radial indkøring for at minimere vibrationer og forlænge værktøjets levetid.
Hårdmetalsubstrat. Tandform og antal tænder speciel beregnet til bearbejdning i aluminium.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere