{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ | 125 mm | |
Vastagság | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HM | |
Maximális bemarási mélység ae max | 42 mm | |
Furat ⌀ | 22 mm | |
Fogak száma Z | 16 | |
Menesztőfuratok száma | 5 | |
Menesztő furat ⌀ | 4,4 mm | |
Menesztőfurat osztókör | 31,5 mm | |
Hozzávaló adapter | 179902 125 | |
Előtolás fz rövid forgácsú aluban | 0,025 mm | |
Felszereltség | HM | |
belső hűtés | nem | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 179925 125X3 | |
EAN / GTIN | 4045197887085 |