• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Opbevaringsboks

Art.-nr.: 1786
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Materiale Plastik
Farve grå
Højde 200 mm
Bredde 310 mm
Dybde 500 mm
Materiale Polyethylen (PE); Polypropylen (PP)
Bæreevne 24,5
Grebsform skålegreb
Kan stables ja
Produkttype åben opbevaringskasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1786
EAN/GTIN 4017976017860
Producentnummer 1786
L-nummer L90080 373
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af slagfast plast af høj kvalitet, hovedsagelig polyethylen (PE) og polypropylen (PP). Disse materialer er modstandsdygtige over for alle almindelige baser og syrer, lugt- og smagløse, fysiologisk fuldstændig uskadelige og forbliver formstabile og materialebestandige ved temperaturer mellem - 40° og + 100°. Farve grå.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 24,5
  • Samlet længde (mm): 500/450
  • Samlet bredde (mm): 310
  • Samlet højde (mm): 200