Odprta škatla za shranjevanje

Št. art.: 1786
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Material Umetna masa
Barva sive
Višina 200 mm
Širina 310 mm
Globina 500 mm
Material Polietilen (PE); Polipropilen (PP)
Nosilnost 24,5
Oblika ročaja školjkasti ročaj
Nakladalni da
Vrsta izdelka prosojne škatle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1786
EAN/GTIN 4017976017860
Številka proizvajalca 1786
L-število L90080 373
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Narejen je iz visokokakovostne plastike, odporne na udarce, predvsem iz polietilena (PE) in polipropilena (PP). Ti materiali so odporni na vse običajne alkalije in kisline, so brez vonja in okusa, fiziološko popolnoma neškodljivi ter pri temperaturah med - 40° in + 100° ostanejo dimenzijsko in snovno stabilni. Barva siva.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 24,5
  • Celotna dolžina (mm): 500/450
  • Skupna širina (mm): 310
  • Skupna višina (mm): 200