Surftest SJ-310S [mm], ″R5µm; 4mN; S-Drive″

Art.-nr.: 178-574-12D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Konturmåleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 178-574-12D
EAN/GTIN 4946368849492
Producentnummer 178-574-12D

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er et bærbart instrument til nem og præcis måling af overfladeruhed. Surftest SJ-310 giver dig følgende fordele: Skid-system med touch screen-betjening og integreret printer. Den fungerer uafhængigt af netspændingen og giver dig mulighed for at foretage målinger på stedet. Enkel og intuitiv menunavigation. Den store. 14,5 cm. [5,7″] LCD-farvedisplay giver dig fremragende læsbarhed. Det er kompatibelt med mange standarder, herunder DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS og med tilpassede indstillinger. Du kan gemme op til 10 målebetingelser i SJ-310 og yderligere 500 med et SD-kort (ekstraudstyr). Statistisk analyse og evaluering af farvetolerance. Der kan indstilles to forskellige evalueringsbetingelser inden for én måling. Du kan beskytte mange funktioner separat med en adgangskode. Der understøttes 16 sprog.

Egenskab:

Omfang: 0,001 %: 360 µm
Strømforsyning: Strømforsyning: AC-adapter eller genopladeligt batteri