{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 250 mm | |
| Tykkelse | 2 mm | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Borings-⌀ | 40 mm | |
| Antal tænder Z | 128 | |
| Deling t | 6 mm | |
| Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
| Medbringerboring ⌀ | 9; 12 mm | |
| Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | |
| egnet til materiale | Metal | |
| Indvendig køling | nej | |
| Produkttype | Rundsavklinge |
| Artikelnummer | 177540 250X2 | |
| EAN/GTIN | 4045197245410 | |
| Producent/ansvarlig person | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |