Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Højhastighedskølesmøre-koncentrat Plus, Indhold: 5l

Art.-nr.: 084260 5

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084260 5
Producentnummer 16084265
Producent/ansvarlig person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Betegnelse

Udførelse:

Klor- formaldehyd- og borsyrefrit kølesmøremiddel til krævende opgaver. Højtryksadditiver forhindrer, at smørefilmen rives af; den bevarer sin molekylære styrke og forbliver på skæreværktøjet - også ved meget kraftig belastning.
Effektivt kølesmørekoncentrat til svært spåntagningsbare og højfaste materialer, vanskelige aluminiumslegeringer og uædle metaller, aminfrit.

Fordel:

Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.
Koncentraterne er rustbeskyttende, skånsomme mod lak og fysiologisk uproblematiske, meget modstandsdygtige over for bakterieangreb samt skånsomme mod huden.

Anvendelse:

Kan bruges universelt til alle spåntagningsopgaver (drejning, fræsning, boring, gevindskæring, rivning, rømning, savning og slibning). Uundværlig ved bearbejdning af emner, der er vanskelige at bearbejde ved spåntagning. Normalt blandingsforhold 1:20, til højfaste emner og rustfrit stål er blandingsforholdet dog 1:10 til 1:15.

Bemærk:

Jokisch-glidebaneolie eller -føringsolie fås på forespørgsel. Disse er optimalt afstemt til andre Jokisch-produkter (ingen klæbrige rester) og kan også bruges som hydraulik- og drivolie.