• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Rundsavklinge grov 400X3/G mm

Art.-nr.: 177450 400X3/G
Rabat
1795,43 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS

Produktdetaljer

Teknisk data

400 mm
Tykkelse 3 mm
Skæremateriale HSS
Borings-⌀ 50 mm
Antal tænder Z 80
Deling t 16 mm
Medbringerboring, antal 4
Medbringerboring ⌀ 15 mm
Medbringerboring, delekreds 80 mm
Passer til savfabrikat Kaltenbach
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 177450 400X3/G
EAN/GTIN 4045197700674

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcis udførelse og god kvalitet til en attraktiv pris. Vaporiseret overflade beskyttet mod sammensvejsning med emnematerialet.

Anvendelse:

På langsomt kørende maskiner (ca. 50 o/min).
Tanddeling t: (tandform).
  • 4 mm (BW) − Til profiler og rør med 1,0 − 1,5 mm godstykkelse.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Til medium profiler, rør og massivt materiale med 1,5 − 20 mm godstykkelse eller tværsnit.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Til kraftige profiler og massivt materiale op til 50 mm godstykkelse eller tværsnit.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Til ekstra kraftige tværsnit og massivt materiale over 50 mm.

Bemærk:

  • Til rustfast stål (f.eks. V2A) er den rigtige skærehastighed og smøring af afgørende betydning (se oplysningerne i spåntagningshåndbogen, nr. 110020).
  • De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.
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
    ⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven