Uvex engangs (NR) overall hvid, 3XL

Art.-nr.: 1759514
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farve hvid
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse
International størrelse 3XL
Produkttype overall
Genanvendelse engangsbrug
Køn Herre
Egenskaber åndbart
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1759514
EAN/GTIN 4031101889863
Producentnummer 1759514
L-nummer L01660 899
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Især industrielt rengøringsarbejde eller håndtering af maling, lak og kemikalier stiller meget specifikke krav til den personlige beskyttelsesbeklædning. Den lette uvex 5/6 classic light engangsdragt giver pålidelig beskyttelse og førsteklasses brugerkomfort i disse og mange andre situationer.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • åndbar materiale med antistatiske egenskaber og god mekanisk styrke
  • partikeltæt og delvist sprøjtetæt
  • fri for stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte, og silikone
  • Materiale: Polypropylen-spunnet fiber, lamineret med polyethylenfolie
  • Farve: hvid

Komfortfunktioner

  • hudvenligt fleecemateriale på indersiden
  • perfekt pasform takket være elastik i taljen
  • sikker og behagelig afslutning takket være elastikker i hætte, ærmerne og benene
  • To-vejs-lynlås

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til følgende standarder: EN 14126, ISO 13982-1 – type 5, EN 13034 – type 6, EN 1149-5, EN 1073-2
  • optimal beskyttelse takket være selvklæbende lynlåsafdækning
  • antistatiske egenskaber
  • Beskyttelse mod smittekilder
  • Løkker til langfingrene, der forhindrer ærmene i at glide op

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsestøj
  • Produkttype Undertyper: Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Produkttype: Overall
  • Køn: Herrer
  • Pasform: Almindelig pasform
  • Størrelse: 3XL