Langærmet uvex skåret grå/antracit XXL

Art.-nr.: 1726113
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie uvex cut
Producentbetegnelse Longsleeve uvex cut
Farve grå; sort
Produkttype sweatshirt / pullover
International størrelse 2XL
Anvendendelsestype Active
Pasform tætsiddende
Køn Herre
Ærmelængde langærmet
Egenskaber temperaturregulerende; åndbart

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1726113
EAN/GTIN 4049358425895
Producentnummer 1726113
L-nummer L01660 92
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex cut-kollektionen beskytter alle, der håndterer knive, glasplader og arbejdsemner med skarpe kanter, mod skader. Takket være forskellige strikketeknologier er beskyttelsestøjet særligt elastisk - i alle retninger. De robuste toppe og bukser er også ekstremt behagelige at have på takket være det innovative double-face-princip og Bamboo TwinFlex®-indsatser. Mens slidstærkt polyamid og skærefaste glasfibre giver maksimal beskyttelse på ydersiden, sørger blødt bambusgarn for optimal klimaregulering på indersiden. Og det bliver ved med at være sådan, selv efter flere industrielle rengøringer.  ,

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • T-shirt med skærebeskyttende ærmer i den højeste skærebeskyttelsesklasse
  • tætsiddende snit i single jersey
  • Farve: mørkegrå meleret, antracit
  • tilgængelige størrelser: S til 3XL
  • Materiale: 50 % bomuld, 50 % polyester
  • Beskyttelsesfunktionen og brugerkomforten bevares også efter mange vaskecyklusser.

Komfortfunktioner

  • Skærebeskyttelse af Bamboo TwinFlex®-materiale: yderst slidstærk udvendigt, behageligt kølig indvendigt
  • Underarm med meget elastiske indsatser
  • certificeret i henhold til OEKO-TEX® Standard 100

Sikkerhedsfunktioner

  • Trekvartærmer i overensstemmelse med EN 388: 2003, skærebeskyttelsesklasse 5
  • Beskyttelsesfunktionen og brugerkomforten bevares selv efter mange vaskecyklusser

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Arbejdstøj
  • Produkttype Undertyper: Tøj til beskyttelse mod snit
  • Produkttype: skjorter
  • Produkttype Undertyper: Longsleeve
  • Køn: Herrer
  • Pasform: Tætsiddende snit
  • Størrelse: XXL