{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serija | WHITE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | bela | |
| Velikost EU | 37 | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Vrhnji material | Mikrovlakna | |
| Material, podplat | Poliuretan (PU); Termoplastični poliuretan (TPU) | |
| Blaženje drsenja | ja | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Jeklo | |
| Zaprt predel pete | ja | |
| Odpornost podplata na gorivo | ja | |
| Antistatične lastnosti | ja | |
| Zmožnost absorpcije energije v predelu pete | ja | |
| Brez prodiranja vode vsaj 60 minut | ja | |
| Vodotesno | nej | |
| Oprijem lestve | ne | |
| Razred zaščite | S2 | |
| Lastnost čevlja | odstranljiv vložek; brez usnja | |
| Izvedba držala | nizko | |
| Vrsta izdelka | Polvisoki delovni čevlji |
| Artikelnummer | 172016-37 | |
| EAN/GTIN | 4030839197714 | |
| Producentnummer | 172016-37 | |
| L-nummer | L00790 2629 | |
| Producent/ansvarlig person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |