Termoveste ADVANCED, Unisex, Sortblå/sort, Størrelse S

Art.-nr.: 17165-318-01009 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 17165-318-01009 S
EAN/GTIN 5711074603138
Producentnummer 17165-318-01009 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den unikke CLIMASCOT®-isolering varmer effektivt, er let og kan komprimeres til en lille volumen.
  • Takket være den lave påfyldningsmasse og foringens særlige sammensætning kan produktet bruges optimalt som et isolerende mellemlag af tøj
  • Vandafvisende
  • Elastisk materiale på siderne giver øget bevægelsesfrihed
  • forbedret synlighed i omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Tofarvet
  • Vandafvisende
  • Med CLIMASCOT-letvægtsisolering
  • Høj krave
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Brystlomme med lynlås
  • Forlommer med lynlås.
  • Indvendige lommer
  • Elastiske manchetter
  • Stræk stof på siderne
  • Elastik i den nederste kant, justerbar
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 100% polyester
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 240 g/m²
  • Quiltet stof i metermål.
  • Brystomkreds: 92 cm / 36 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring