HSS-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 39mm

Art.-nr.: 164359 39
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. 39,2 mm
Interval konfigurerbarhed 0,001 mm
Tolerancefelt A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02500115; ZYL02500115
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0250 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 25 mm
Skaftlængde 56 mm
Kvalitet 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Skaftudførelse HA
Skærediameter 1. trin, min. 38,21 mm
Konfigurerbar ja
Måling af boringer 0,3 mm; 0,3 mm
1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse konfigurierbar
Skærlængde 25 mm
Beskæringslængde 1 mm
Antal skær 8
Snoningsretning neutral, lige
Hældningsvinkel, maks. 0 grader
Snitvinkel 60 grader
Ræbeværktøjstype til blindhul
Drevtype maskinrival
Skæremateriale HSS
Skærestof, producentbetegnelse HSS
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 144 mm
Nyttelængde 139 mm
Samlet længde 200 mm
Funktionslængde 199 mm
Vægt 790 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164359 39
EAN/GTIN 4045197770141
Producentnummer 164359 39
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
45
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
35
GG
K
40
GGG
K
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner.
Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med indvendig kølemiddeltilførsel til HPC-anvendelse for at sænke produktionsomkostningerne.
Med korte skær og venstrespiral.
Tolerancer:
Konfigurerbar:
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.
H7: Udførelse iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.

Anvendelse:

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning af bundhuller.