{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Kølekanal, kan lukkes | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Skærediameter 1. trin, maks. | 34,2 mm | |
| Interval konfigurerbarhed | 0,001 mm | |
| Tolerancefelt | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02000115; ZYL02500115 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0250 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 25 mm | |
| Skaftlængde | 56 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 25 mm | |
| Kvalitet | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærediameter 1. trin, min. | 33,21 mm | |
| Konfigurerbar | ja | |
| Måling af boringer | 0,3 mm | |
| Skærlængde | 25 mm | |
| Beskæringslængde | 1 mm | |
| Antal skær | 8 | |
| Snoningsretning | neutral, lige | |
| Hældningsvinkel, maks. | 0 grader | |
| Snitvinkel | 60 grader | |
| Ræbeværktøjstype | til blindhul | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 144 mm | |
| Nyttelængde | 139 mm | |
| Samlet længde | 200 mm | |
| Funktionslængde | 199 mm | |
| Vægt | 705 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | Werksnorm | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | cylinderrival | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 164359 34 | |
| EAN/GTIN | 4045197770097 | |
| Producentnummer | 164359 34 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |