{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Belægning | ubelagt | |
| Farvering | grøn | |
| Skærediameter 1. trin, min. DC | 5,01 mm | |
| Samlet længde L | 86 mm | |
| Nyttelængde L1 | 56 mm | |
| Skærlængde LC | 23 mm | |
| Længde på udhæng A | 63 mm | |
| Antal skær | 6 | |
| Skaftdiameter DS | 5 mm | |
| Hældningsvinkel, maks. | 7 grader | |
| Ræbeværktøjstype | til gennemgangshul | |
| Standard | Werksnorm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Skærediameter 1. trin, maks. DC | 5,014 mm | |
| Interval konfigurerbarhed | 0,01 mm | |
| Tolerancefelt | H | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00500100 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0050 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 28 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 5 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,008 mm | |
| Kvalitet | 7 | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Konfigurerbar | ja | |
| Måling af boringer | 0,1 mm | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse | H7 | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, øvre dimension | 0,004 mm | |
| 1. trin for boring på der skal udføres, nedre dimension | 0 mm | |
| Beskæringslængde | 0,5 mm | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Afbalancering af kvalitet | F/12000 | |
| Deling | lige | |
| Indstillingsmulighed | indstilling ikke muligt | |
| Snitvinkel | 45 grader | |
| Skærfasform | 0,5 | |
| Styreelementer til stede | nej | |
| Drevtype | maskinrival | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HSS-E | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HSS-E | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Øvre mål på nominel diameter | 0,004 mm | |
| Nedre mål, nominel diameter | 0 mm | |
| Funktionslængde | 57 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 5.000 min-1 | |
| Vægt | 10 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Bearbejdningsprocesser | boring (BAB) | |
| Produkttype | cylinderrival | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 162902 5,01 | |
| EAN/GTIN | 4062406139582 | |
| Producentnummer | 162902 5,01 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |