NC-rival, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 1,01mm

Art.-nr.: 162902 1,01
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
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS-E
Belægning ubelagt
Farvering grøn
Skærediameter 1. trin, min. DC 1,01 mm
Samlet længde L 34 mm
Nyttelængde L1 12 mm
Skærlængde LC 5,5 mm
Længde på udhæng A 15 mm
Antal skær 3
Skaftdiameter DS 1 mm
Hældningsvinkel, maks. 7 grader
Ræbeværktøjstype til gennemgangshul
Standard Werksnorm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter 1. trin, maks. DC 1,014 mm
Interval konfigurerbarhed 0,01 mm
Tolerancefelt H
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00100100
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0010 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 19 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,006 mm
Kvalitet 7
Konfigurerbar ja
Måling af boringer 0,1 mm
1. trin for boring på der skal udføres, ISO-toleranceklasse H7
1. trin for boring på der skal udføres, øvre dimension 0,004 mm
1. trin for boring på der skal udføres, nedre dimension 0 mm
Beskæringslængde 0,4 mm
Snoningsretning venstre
Afbalancering af kvalitet F/12000
Snitvinkel 15 grader
Styreelementer til stede nej
Drevtype maskinrival
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HSS-E
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Grænseflade skillepunkt 1
Øvre mål på nominel diameter 0 mm
Nedre mål, nominel diameter 0 mm
Funktionslængde 14 mm
Omdrejningstal maks. 5.000 min-1
Vægt 2 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Bearbejdningsprocesser boring (BAB)
Produkttype cylinderrival
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 162902 1,01
EAN/GTIN 4062406137076
Producentnummer 162902 1,01
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse svarende til DIN 212 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed. Det er ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere.
Med lange skær og venstrespiral.
Rivaler som 162900, dog i 1/100-mål.
Tolerancer:
Størrelse 1,01 – 5,5: Fabrikations-/skærtolerance 0 / +0,004 mm.
Størrelse 5,51 – 12,05: Fabrikations-/skærtolerance 0 / +0,005 mm.
Bestillingseksempel:
Ønsket ⌀ 6,24 mm – angivelse ved bestilling: Artikelnummer 162902 6,24.
Rivalen leveres med 6,24 mm i tolerancen 0 / +0,005 mm.
Kan alt efter tilgængelighed leveres fra lager eller efter maks. 1 uge.

Hvilken diameter, der kræves til den ønskede pasning, ses i den efterfølgende tabel. Tit passer én rival også til yderligere pasninger, da deres tolerancemål kan overlappe.

Bemærk:

Rivaler i hele tal og 1/10-mål til H7-pasning, se nr. 162900.
Rivaler til diameter og pasning efter angivelser, se nr. 162951.