værktøjsholder, EWS Varia VX4 - Shot, 19 VX4SQT15x135

Art.-nr.: 162803
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 162803
EAN/GTIN 4069739216409
Producentnummer 19.40VX4SQT15X135
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI40-skaft drejet 30°, EWS.Varia-holder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 19.40VX4SQT15X135
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 76
  • Spændediameter, min. (DCONN): 35 mm
  • Udkraget længde (LPR): 170 mm
  • Funktionel længde (WF): 135 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40-skaft 30° drejet
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX4
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling