Držalo za orodje, držalo EWS Varia VX4, 19.40VX4SQT15X135

Št. art.: 162803
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
Številka izdelka 162803
EAN/GTIN 4069739216409
Številka proizvajalca 19.40VX4SQT15X135
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, VDI40, držalo EWS.Varia, obrnjeno za 30°, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.40VX4SQT15X135
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 76
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 35 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 170 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 135 mm
  • Velikost držala: VDI40 steblo, zasukano pod kotom 30°
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX4
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje