Spaltedyse til Bosch varmluftpistol med elektronik, 10 mm

Art.-nr.: 1609201799
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Düse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1609201799
EAN/GTIN 3165140013147
Producentnummer 1609201799
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidedysen til varmluftblæsere er velegnet til smalfladet overlapningssvejsning af PVC-film
  • Den skal bruges sammen med en reduktionsdyse med en diameter på 9 mm
  • Velegnet til: GHG 18V-50; GHG 20-60; GHG 20-63; GHG 23-66; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE

Egenskab:

  • Bredde-dimension: 75 mm
  • Højde-dimension: 11 mm
  • Dimension længde: 127 mm
  • Bruttovægt: 0,017 kg
  • Diameter mm: 10.0
  • Nettovægt: 0,017 kg
  • Volumen: 0,105 dm3