Serviceydelse proServ KOMPAKT ACCU 4 J A de

Art.-nr.: 1600A02K1C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A02K1C
EAN/GTIN 4053423240788
Producentnummer 1600A02K1C

Betegnelse

Beskrivelse:

Hvorfor PRO Service?
Med PRO Service kan du sikre dig det, der er vigtigt for dig, når du køber Bosch Professional-værktøj - fuld ydelse, omkostningssikkerhed og ro i sindet i tilfælde af reparationer og tyveri. Vi tilbyder vores PRO Service til batteriværktøj, ledningsværktøj, startsæt og måleteknik.

Hvilke PRO Service-tilbud er der?
Individuelle behov kræver individuelle tjenester og vilkår. Vi tilbyder den rigtige PRO Service til ethvert behov: PRO Service GO, PRO Service COMPACT eller PRO Service COMFORT. Omfanget af vores tjenester spænder fra reparationsrabatter og specialpriser til gratis slidreparationer og erstatningsudstyr i hele reparationsperioden.

Hvad er vores basistjenester?
Uanset hvilken PRO Service du vælger, er vores basistjenester altid garanteret at være inkluderet: Bosch-reparationsservice med originale reservedele, gratis forsendelse, nem registrering og administration af alle services via PRO360.

Hvad skal du gøre?
Når du køber et Bosch Professional-værktøj, kan du også købe den tilhørende PRO Service.

Hvordan fungerer det?
Din Bosch Professional-forhandler vil sælge dig et PRO Service-kort med en kode. Du skal blot aktivere denne kode i PRO360 inden for 4 uger efter købet.

Hvordan kan du bruge PRO360?
Du behøver kun at registrere dig én gang og oprette din personlige brugerprofil - det er det hele! Derefter kan du registrere og administrere alle dine Bosch Professional-værktøjer og den tilhørende PRO-service direkte i PRO360. Profit-tip: Med PRO360 Mobile App kan du ganske enkelt scanne koden med dit kamera.

Egenskab:

  • Volumen: 0,014 dm3
  • Bruttovægt: 0,007 kg
  • Nettovægt: 0,007 kg
  • Målsætningsbredde: 100 mm
  • Højdemål: 1 mm
  • Målsætningslængde: 135 mm
  • Datadrevet optimering: Nej.
  • Tjenesteperiodens varighed: 4 J
  • Kalibrering: Nr.
  • Låneenhed: Nr.
  • Originale reservedele: Ja
  • Reparation hos godkendte Bosch partnere: Nej
  • Reparation i Bosch Service Operations: Ja
  • Reparationshistorik i PRO360: Nej.
  • Reparationsstatus i PRO360: Ja
  • Slitage reparation: Ja