værktøjslomme værktøjssæt: 1x bælte 93, GWT 2, GWT 4, 2 x ProClick holder

Art.-nr.: 1600A0265P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A0265P
EAN/GTIN 4059952601861
Producentnummer 1600A0265P
L-nummer L00590 1516

Betegnelse

Beskrivelse:

  • værktøjslomme værktøjssæt: 1 x bælte 93, 1 x GWT 2, 1 x GWT 4, 2 x ProClick holder, dette er det perfekte værktøjssæt til dem, der ikke ønsker at spilde deres værdifulde tid på stedet med værktøjssøgning
  • Den polstrede foring giver en ergonomisk pasform og ekstra komfort
  • De to GWT 2- og GWT 4-bælteposer har veldesignede rum, der giver nem adgang og individuel organisering af værktøj
  • Takket være det intelligente design kan alle ProClick-holdere og bælteposer monteres hurtigt og nemt
  • Med dette sæt er alt nødvendigt værktøj altid ved hånden
  • Takket være den holdbare 1000D polyester er robust taske punkteringsfri
  • Bosch Professional ProClick-systemet er en nem måde at fastgøre, ændre og justere ProClick-bælteposer til bælte uden at skulle fjerne bælte'en

Egenskab:

  • Volumen: 21,512 dm3
  • Bruttovægt: 2,415 kg
  • Nettovægt: 2 kg
  • Målsætningsbredde: 288 mm
  • Højdemål: 211 mm
  • Målsætningslængde: 354 mm