Optisk nivelleringsanordning Niveau 60cm

Art.-nr.: 1600A01V3Y
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1600A01V3Y
EAN/GTIN 4059952523668
Producentnummer 1600A01V3Y
L-nummer L00590 1573

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Optisk niveau Niveau 60cm
  • Udstyret af 60 cm vaterpas med slagfaste endekapper
  • blokhætteglas og et robust aluminiumshus garanterer en lang levetid på byggepladsen
  • Det slanke husdesign og den strukturerede overflade på undersiden understøtter ergonomisk håndtering
  • Det 60 cm lange vaterpas er behageligt at bruge takket være den gode læsbarhed og det gode greb

Egenskab:

  • Fraseret overflade: nej
  • Nøjagtighedsgrad: 0,5 mm/m
  • Vægt: 0,5 mm/m
  • Vægt: 0. 54 kg
  • God læsbarhed: nej
  • Boble på forsiden: nej
  • Boble med metalringe: nej
  • Magnetisk: nej
  • Materiale: aluminium
  • Angrebssikre endekapper: nej
  • Mildt greb: nej
  • Type: kasse-vaterpas
  • UV-bestandig væske i hætteglas: nej
  • Vidstørre centralt hætteglas: nej
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 51 mm
  • Værktøjsdimensioner (højde): 25 mm
  • Værktøjsdimensioner (længde): 620 mm
  • Tværsidet visning: nej