Kompaktcylinder, dobbeltvirkende, IG, K-Ø 25, løftehøjde 10, M5, ISO21287

Art.-nr.: 155362
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie Serie ACE
Nom. tryk 10 bar
Slaglængde 10 mm
Driftstemperatur 70 °C
Tætning læbetætning
Cylinderdiameter 25 mm
Produkttype hydraulikcylinder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 155362
EAN/GTIN 4047322617406
Producentnummer 155362
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kompaktcylinder, ISO 21287, dobbeltvirkende, IG, magnet, stempel-Ø 25, slaglængde 10, M5, arbejdspres maks. 10 bar, temperatur: -20 °C til 70 °C. Serie i henhold til ISO 21287 i særlig kort og pladsbesparende udførelse. I den tilbudte standardudførelse med magnetkolbe. Stempelstang valgfrit med indvendigt eller udvendigt gevind. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 10 mm
  • Standard: i henhold til ISO 21287
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med T-not, anodiseret
  • Serie: ACE-serien
  • kolbe: Aluminium
  • Magnet: med magnet
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 25 mm
  • Tilslutning: M5
  • stempelstang: Stål S45C, hårdforkromet
  • tætningsmateriale: NBR
  • Stempelstænger IG: M6x1,0
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Gevind stempelstang: Indvendigt gevind på stempelstangen
  • Temperaturområde maks.: 70 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C