Sekskantnøgler med sekskantnøgle, lange, sekskantudtag 3/16″.

Art.-nr.: 1543334
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Udgang til skruer med indvendig sekskant
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forniklet
Samlet længde L 165 mm
Udførelse vinklet
Længde, klinge l1 165 mm
Bemærk, til skruer med indvendig sekskant kuglehoved
Produkttype skruetrækker
Set nej
Drev kendes ikke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1543334
EAN/GTIN 4010886815731
Producentnummer 1543334
L-nummer L60160 6099
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kromvanadiumstål 61CrSiV5, galvaniseret

Egenskab:

  • Bladets form: Sekskantet
  • Samlet længde [mm]: 165 mm
  • Bladets længde: 165 mm
  • Bladlængde 2: 33 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Overflade: galvaniseret
  • Bredde på tværs af flader 1 [AF]: 3/16″
  • 1000 V isoleret: ingen
  • anti-roll beskyttelse [mm]: ingen
  • anti-magnetisk: ingen
  • Design med lav gnist: ingen
  • Håndtag til rådighed: ingen
  • Hætte kan drejes: ingen
  • Kuglehoved: ingen
  • Slagkappe: ingen
  • Enhedstestet: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen