Šestilajni ključi L, dolgi, s šestilajno vdolbino 3/16″.

Št. art.: 1543334
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Material kromvanadijevo jeklo
Površina nikljano
Skupna dolžina L 165 mm
Izvedba zakrivljena
Dolžina rezila l1 165 mm
Posebnosti, za vijake z notranjim šestkotnikom z okroglo glavo
Vrsta izdelka izvijač
Garnitura ne
Pogon ne obstaja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1543334
EAN/GTIN 4010886815731
Številka proizvajalca 1543334
L-število L60160 6099
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo 61CrSiV5, pocinkano

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Skupna dolžina [mm]: 165 mm
  • Dolžina rezila: 165 mm
  • Dolžina rezila 2: 33 mm
  • Material: 61CrSiV5
  • Površina: pocinkano
  • Širina po ploskvah 1 [AF]: 3/16″
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez