{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, sølvfarvet | Grå aluminium | |
| Producentbetegnelse | Winkelsteckverschraubung »universal short« | |
| Emballage | løs | |
| Politik / mærkning | Ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Farve | sort; sølvfarvet | |
| Længde L | 22,5 mm | |
| Størrelse, udvendigt gevind | 1/4 tommer | |
| Diameter, slange, indvendigt | 8 mm | |
| Produkttype | slangeadapter | |
| Type, tilslutning | udvendigt gevind | |
| Temperaturområde, min. | -20 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 80 °C | |
| Materiale | messing | |
| Standard | ISO 228 |
| Artikelnummer | 153295 | |
| EAN/GTIN | 4047322608053 | |
| Producentnummer | 153295 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |