Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 60° 16 mm

Art.-nr.: 150815 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Skalainddeling for forsænkerskær: ulige
  • Norm: DIN 334
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 16 mm
Belægning TiAlN
Konusforsænkerspidsvinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Skalainddeling for forsænkerskær ulige
Antal skær Z 3
Norm DIN 334
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 4 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,18 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150815 16
EAN/GTIN 4045197868091

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
50
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionskonusforsænker 60° med fordeling af ubalance.
Specialgeometri med ekstremt ulige skalainddeling og afstemt skærpræparering. Radial efterslibning. Helslebne spånrum. Nyudviklet, speciel TiAlN-belægning af hensyn til høje standtider.

Fordel:

Meget rolig gang under hele forsænkningsprocessen. Glat forløb af hensyn til perfekte resultater og samtidig optimale værktøjsstandtider.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til fremstilling af præcise, runde 60° forsænkninger.
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
    Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven