{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ zewnętrzna | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Skalainddeling for forsænkerskær | ulige | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
Norm | DIN 334 | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
min. ⌀ pogłębiacza, do otworów od | 2,5 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,13 mm/obr. | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150815 10 | |
EAN/GTIN | 4045197868077 |