Monteringsmikrometerskrue, standardstørrelse, 0-25 mm, fikseringsmøtrik, sfærisk spindel

Art.-nr.: 150-802
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150-802
EAN/GTIN 4946368022147
Producentnummer 150-802
L-nummer L40020 44

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette er en standard, mellemstor monteringsmikrometerskrue, der giver dig følgende fordele: Cylindrisk spændeskaft og en flad eller sfærisk måleflade med en hård metaloverflade

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Nøjagtighed: 2 µm
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2 µm
Skala: skala tromle og ærme satin forkromet
Tommer/metrisk: Metrisk